22ny37 | ล้อไม่แบน 8-1/2 นิ้ว Dia. 300 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22NY37 ล้อไม่แบน 8-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ปอนด์ | AB6XBG

APPROVED VENDOR 22NY37 ล้อไม่แบน 8-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB6XBG รุ่น: 22NY37
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
฿1,354 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอย่าล้อแบน
เจาะ Dia1 / 2 "
ความจุ300 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นเคลือบด้วยไฟฟ้า
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
ฮับสีสีเทา
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสาขา
ความกว้างของฮับ2-1 / 4 "
โหลดคะแนน300 ปอนด์
ขอบยาง Dia.4-1 / 2 "
ยางแก้มหมายเลข2.80 / 2.50-4
ความหนาของยาง2-1 / 2 "
เหยียบฉัน
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8.5 "
ความกว้างล้อ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีเทา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเจาะ Diaความจุความกว้างล้อเสร็จสิ้นเหมาะกับเพลาเสร็จสิ้นเฟรมโหลดคะแนนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22NY38 ล้อไม่แบน 10-1 / 4 นิ้ว 350 ปอนด์ | AB6XBH 22NY 3810.25 "5 / 8 "350 ปอนด์3.25 "สังกะสี5 / 8 "สังกะสี350 ปอนด์฿1,629
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22NY39 ล้อไม่แบน 10-1 / 2 นิ้ว 350 ปอนด์ | AB6XBJ 22NY 3910.5 "5 / 8 "350 ปอนด์3.5 "เคลือบด้วยไฟฟ้า5 / 8 "ผงเคลือบผิว350 ปอนด์฿1,834

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22NY37 ล้อไม่แบน 8-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ปอนด์
฿1,354 / หน่วย