22ny38 | ล้อไม่แบน 10-1/4 นิ้ว 350 Lb | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22NY38 ล้อไม่แบน 10-1 / 4 นิ้ว 350 ปอนด์ | AB6XBH

APPROVED VENDOR 22NY38 ล้อไม่แบน 10-1/4 นิ้ว 350 Lb

In Stock
รายการ: AB6XBH รุ่น: 22NY38
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
฿1,629 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอย่าล้อแบน
เจาะ Dia5 / 8 "
ความจุ350 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นสังกะสี
เหมาะกับเพลา5 / 8 "
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสี
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสาขา
ความกว้างของฮับ2-1 / 4 "
โหลดคะแนน350 ปอนด์
ขอบยาง Dia.4-1 / 2 "
ยางแก้มหมายเลข4.10 / 3.50-4
ความหนาของยาง3"
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10.25 "
ความกว้างล้อ3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.04
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเจาะ Diaความจุความกว้างล้อเสร็จสิ้นเหมาะกับเพลาเสร็จสิ้นเฟรมโหลดคะแนนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22NY37 ล้อไม่แบน 8-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ปอนด์ | AB6XBG 22NY 378.5 "1 / 2 "300 ปอนด์3"เคลือบด้วยไฟฟ้า1 / 2 "ผงเคลือบผิว300 ปอนด์฿1,354
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22NY39 ล้อไม่แบน 10-1 / 2 นิ้ว 350 ปอนด์ | AB6XBJ 22NY 3910.5 "5 / 8 "350 ปอนด์3.5 "เคลือบด้วยไฟฟ้า5 / 8 "ผงเคลือบผิว350 ปอนด์฿1,834

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22NY38 ล้อไม่แบน 10-1/4 นิ้ว 350 Lb
฿1,629 / หน่วย