22ul08 | ข้องอถนน 90 1-1/2 นิ้ว ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22UL08 ข้องอถนน 90 ทองเหลือง 1-1/2 นิ้ว | AB7EYB

APPROVED VENDOR 22UL08 Street Elbow 90 1-1 / 2 นิ้วทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB7EYB รุ่น: 22UL08
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
฿2,313 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ตามมาตรฐานNSF61 และ AB1953
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.5 "
ขนาดท่อ1.5 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)11.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.48
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22UL05 Street Elbow 90 Degree 1/8 Inch Brass | AB7EXY 22UL051 / 8 "1 / 8 "฿278
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22UL06 Street Elbow 90 3/8in Brass | AB7EXZ 22UL063 / 8 "3 / 8 "฿373
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 22UL07 Street Elbow 90 1-1/4in Brass | AB7EYA 22UL071.25 "1.25 "฿1,760
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 22UL09 ข้องอถนน 90 ทองเหลือง 2 นิ้ว | เอบี7อีซี 22UL092"2"฿3,862

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 22UL08 Street Elbow 90 1-1 / 2 นิ้วทองเหลือง
฿2,313 / หน่วย