23x902 | บีกเกอร์มีด้ามจับ 250ml - Pk6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 23X902 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 250มล. - แพ็คละ 6 | AB7PLH

APPROVED VENDOR บีกเกอร์ 23X902 มีหูจับ 250มล. - แพ็ค 6

In Stock
รายการ: AB7PLH รุ่น: 23X902
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
฿958 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบีกเกอร์พร้อมด้ามจับแบบต่ำ
ความจุ250mL
สีโปร่งแสง
หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา50ml
จัดการใช่
ความสูง94 "
ภายใน Dia74.7 "
วัสดุโพรพิลีน
ภายนอก Dia.82.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS3923300090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Autoclavable, Printed Graduations, Low Form has Increased Stability

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีหน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษาความสูงภายใน Diaวัสดุภายนอก Dia.ราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 23X901 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 100มล. - แพ็คละ 6 | เอบี7พีแอลจี 23X901100mLโปร่งแสง20ml75 "56.5 "โพรพิลีน62.9 "฿596
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 23X903 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 500มล. - แพ็คละ 6 | เอบี7พีแอลเจ 23X903500mLโปร่งแสง100ml125 "100.5 "โพรพิลีน109.5 "฿1,489
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 23X904 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 5000มล. - แพ็คละ 2 | เอบี7พีแอลเค 23X9045000mLโปร่งแสง1000mL260.3 "190.3 "โพรพิลีน200.5 "฿2,821
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 23X905 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 100ml โพลิโพรพิลีน - แพ็คละ 6 | เอบี7พีแอล 23X905100mLทูโทนช็อคชิพ20ml74.95 "56.4 "โพลีเมทิลเพนทีน62.84 "฿1,205
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 23X907 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 500ml โพรพิลีน - แพ็คละ 6 | AB7PLN 23X907500mLทูโทนช็อคชิพ100ml124.6 "100.25 "โพลีเมทิลเพนทีน109.4 "฿3,761
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 23X908 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 1000ml โพรพิลีน - แพ็คละ 2 | AB7PLP 23X9085000mLทูโทนช็อคชิพ1000mL260.3 "190.2 "โพลีเมทิลเพนทีน200.5 "฿5,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR บีกเกอร์ 23X902 มีหูจับ 250มล. - แพ็ค 6
฿958 / หน่วย