23x904 | บีกเกอร์มีด้ามจับ 5000ml - Pk2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 23X904 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 5000มล. - แพ็คละ 2 | เอบี7พีแอลเค

APPROVED VENDOR บีกเกอร์ 23X904 มีหูจับ 5000มล. - แพ็ค 2

In Stock
รายการ: AB7PLK รุ่น: 23X904
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
฿2,761 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบีกเกอร์พร้อมด้ามจับแบบต่ำ
ความจุ5000mL
สีโปร่งแสง
หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา1000mL
จัดการใช่
ความสูง260.3 "
ภายใน Dia190.3 "
วัสดุโพรพิลีน
ภายนอก Dia.200.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)26.16
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS3923300090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Autoclavable, Printed Graduations, Low Form has Increased Stability

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีหน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษาความสูงภายใน Diaวัสดุภายนอก Dia.ราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 23X901 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 100มล. - แพ็คละ 6 | เอบี7พีแอลจี 23X901100mLโปร่งแสง20ml75 "56.5 "โพรพิลีน62.9 "฿596
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 23X902 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 250มล. - แพ็คละ 6 | AB7PLH 23X902250mLโปร่งแสง50ml94 "74.7 "โพรพิลีน82.2 "฿950
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 23X903 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 500มล. - แพ็คละ 6 | เอบี7พีแอลเจ 23X903500mLโปร่งแสง100ml125 "100.5 "โพรพิลีน109.5 "฿1,444
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 23X905 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 100ml โพลิโพรพิลีน - แพ็คละ 6 | เอบี7พีแอล 23X905100mLทูโทนช็อคชิพ20ml74.95 "56.4 "โพลีเมทิลเพนทีน62.84 "฿1,205
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 23X907 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 500ml โพรพิลีน - แพ็คละ 6 | AB7PLN 23X907500mLทูโทนช็อคชิพ100ml124.6 "100.25 "โพลีเมทิลเพนทีน109.4 "฿3,761
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 23X908 บีกเกอร์พร้อมที่จับ 1000ml โพรพิลีน - แพ็คละ 2 | AB7PLP 23X9085000mLทูโทนช็อคชิพ1000mL260.3 "190.2 "โพลีเมทิลเพนทีน200.5 "฿5,481

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR บีกเกอร์ 23X904 มีหูจับ 5000มล. - แพ็ค 2
฿2,761 / หน่วย