จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24C342 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UUR

APPROVED VENDOR 24C342 Lug 4 Awg 29 Die Grey

In Stock
รายการ: AB7UUR รุ่น: 24C342

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿124 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLug การบีบอัด
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧสั้น
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล4 AWG
รหัสขนาดสายเคเบิล4 AWG
รหัสสีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย29
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.25 "
ความยาว1.35 "
วัสดุทองแดง
ติด1 หลุม
มองลอดรูใช่
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียน1-Hole Copper-to-Copper Short Barrel, 600V ถึง 35kV
ความกว้าง0.55 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมองลอดรูขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลขนาดสตั๊ดชนิดภาพเขียนความกว้างรหัสสีรหัสตายราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312ไม่8 AWG8 AWG# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.42 "สีแดง21฿99
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313ไม่6 AWG6 AWG# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.44 "สีน้ำเงิน24฿105
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314ไม่4 AWG4 AWG# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.52 "สีเทา29฿144
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315ไม่2 AWG2 AWG# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.59 "Brown33฿151
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316ไม่1 AWG1 AWG# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.68 "สีเขียว37฿179
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317ไม่1/0 เอดับเบิลยูจี1/0 เอดับเบิลยูจี# 10 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.75 "สีชมพู42฿200
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318ไม่8 AWG8 AWG1 / 4 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.42 "สีแดง21฿98

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24C342 Lug 4 Awg 29 Die Grey
฿124 / หน่วย