24d028 | Lug 2holse 4/0awg 54 Die Purple | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D028 Lug 2holse 4/0awg 54 Die Purple | AB7VUH

APPROVED VENDOR 24D028 Lug 2holse 4/0awg 54 Die สีม่วง

In Stock
รายการ: AB7VUH รุ่น: 24D028

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿488 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLug การบีบอัด
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ขนาดสายเคเบิล4/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสขนาดสายเคเบิล4/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสสีสีม่วง
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย54
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.35 "
รูถึงรูตรงกลาง (นิ้ว)1.00
ความยาว3.66 "
วัสดุทองแดง
ติด2 หลุม
มองลอดรูใช่
ขนาดสตั๊ด5 / 16 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียน2-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV
ความกว้าง1.06 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.49
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมองลอดรูขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลขนาดสตั๊ดชนิดภาพเขียนความกว้างรหัสสีรหัสตายราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333ไม่300 ก.ม.300 ก.ม.1 / 2 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV1.25 "ขาว66฿634
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D001 Lug 1 Hole 1/0awg 42 Die Pink | เอบี7วีทีดี 24D001ใช่1/0 เอดับเบิลยูจี1/0 เอดับเบิลยูจี1 / 4 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.75 "สีชมพู42฿249
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D009 Lug 1 Hole 350kcmli 71 Die Red | เอบี7วีทีเอ็ม 24D009ไม่350 ก.ม.350 ก.ม.3 / 8 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV1.36 "สีแดง71฿853
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D010 Lug 1 รู 400kcmli 76 Die Blue | เอบี7วีทีเอ็น 24D010ไม่400 ก.ม.400 ก.ม.3 / 8 "1-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV1.39 "สีน้ำเงิน76฿974
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D018 Lug 2 รู 1awg 37 Die Green | เอบี7วีทีเอ็กซ์ 24D018ใช่1 AWG1 AWG1 / 2 "2-Hole Copper-to-Copper Short Barrel, 600V ถึง 35kV0.75 "สีเขียว37฿316
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D019 ดึง 2 รู 3/0awg 50 Die สีส้ม | เอบี7วีที 24D019ใช่3/0 เอดับเบิลยูจี3/0 เอดับเบิลยูจี1 / 4 "2-Hole Copper-to-Copper Short Barrel, 600V ถึง 35kV0.92 "ส้ม50฿290
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24D025 Lug 2 รู 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025ไม่1/0 เอดับเบิลยูจี1/0 เอดับเบิลยูจี5 / 16 "2-Hole Copper-to-Copper Long Barrel, 600V ถึง 35kV0.75 "สีชมพู42฿282

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24D028 Lug 2holse 4/0awg 54 Die สีม่วง
฿488 / หน่วย