24m026 | ไฟแสดง Protrude สีแดง 12vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M026 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีแดง 12vdc | AB7YFX

APPROVED VENDOR 24M026 ไฟแสดงสถานะยื่นออกมาสีแดง 12vdc

In Stock
รายการ: AB7YFX รุ่น: 24M026
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
฿265 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะที่ยื่นออกมา
ชีวิตเฉลี่ย100,000 ชม.
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน20mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าตะกั่วสำหรับการบัดกรี
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม, พลาสติก (ABS), LED
ความหนาของแผงถึง 0.16 "
รูปร่างรอบ
ขนาด6 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8531200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M027 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเหลืองอ่อน 12vdc | AB7YFY 24M027สีเหลืองตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿253
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M028 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเขียวอ่อน 12vdc | AB7YFZ 24M028สีเขียวตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿252
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 24M051 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีแดง 12vdc | AB7YGZ 24M051สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿297
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 24M052 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเหลืองอ่อน 12vdc | AB7YHA 24M052สีเหลืองขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿296
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M053 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีเขียวอ่อน 12vdc | AB7YHB 24M053สีเขียวขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿297
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M084 ไฟแสดงสถานะ Protrude สีแดง 12vdc | AB7YJK 24M084สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 10010 มม. ติดตั้ง Dia.฿327
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24M085 ไฟแสดงสถานะยื่นออกมาสีเหลือง 12vdc | AB7YJL 24M085สีเหลืองขั้วต่อตัวผู้ 10010 มม. ติดตั้ง Dia.฿327

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24M026 ไฟแสดงสถานะยื่นออกมาสีแดง 12vdc
฿265 / หน่วย