24m104 | ไฟบอกสถานะแบน สีแดง 110vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M104 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีแดง 110vac | AB7YKF

APPROVED VENDOR 24M104 ไฟแสดงสถานะแบนสีแดง 110vac

In Stock
รายการ: AB7YKF รุ่น: 24M104
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
฿413 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะแบบแบน
ชีวิตเฉลี่ย100,000 ชม.
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน4.4mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 100
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม, พลาสติก (ABS), LED
ความหนาของแผงถึง 0.16 "
รูปร่างรอบ
ขนาด10 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8531200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M070 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีแดง 110vac | AB7YHV 24M070สีแดง8 มม. ติดตั้ง Dia.฿384
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M071 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีเหลืองอ่อน 110vac | AB7YHW 24M071สีเหลือง8 มม. ติดตั้ง Dia.฿387
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M072 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีเขียวอ่อน 110vac | AB7YHX 24M072สีเขียว8 มม. ติดตั้ง Dia.฿416
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M073 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีฟ้าอ่อน 110vac | AB7YHY 24M073สีน้ำเงิน8 มม. ติดตั้ง Dia.฿376
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M074 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีขาว 110vac | AB7YHZ 24M074ขาว8 มม. ติดตั้ง Dia.฿401
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M105 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีเหลืองอ่อน 110vac | AB7YKG 24M105สีเหลือง10 มม. ติดตั้ง Dia.฿416
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M106 ไฟแสดงสถานะสีเขียวอ่อน 110vac | AB7YKH 24M106สีเขียว10 มม. ติดตั้ง Dia.฿449

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24M104 ไฟแสดงสถานะแบนสีแดง 110vac
฿413 / หน่วย