24m145 | ไฟแสดงสถานะกลม สีแดง 12vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24M145 ไฟแสดงสถานะแบบกลม สีแดง 12vdc | เอบี7วายเอ็มเอ

APPROVED VENDOR 24M145 ไฟเลี้ยวกลม สีแดง 12vdc

In Stock
รายการ: AB7YMA รุ่น: 24M145
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
฿477 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะทรงกลม
ชีวิตเฉลี่ย100,000 ชม.
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน20mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 100
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม, พลาสติก (ABS), LED
ความหนาของแผงถึง 0.16 "
รูปร่างรอบ
ขนาด16 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8531200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M020 ไฟแสดงสถานะกลมสีแดง 12vdc | AB7YFQ 24M020สีแดงตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿222
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M021 ไฟแสดงสถานะกลมเหลืองอ่อน 12vdc | AB7YFR 24M021สีเหลืองตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿85
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M022 ไฟแสดงสถานะทรงกลมสีเขียวอ่อน 12vdc | AB7YFT 24M022สีเขียวตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿222
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M042 ไฟแสดงสถานะกลมสีแดง 12vdc | AB7YGP 24M042สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿263
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M043 ไฟแสดงสถานะกลมสีเหลืองอ่อน 12vdc | AB7YGQ 24M043สีเหลืองขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿101
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M044 ไฟแสดงสถานะกลมสีเขียวอ่อน 12vdc | AB7YGR 24M044สีเขียวขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿267
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24M075 ไฟเลี้ยวกลมสีแดง 12vdc | AB7YJA 24M075สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 10010 มม. ติดตั้ง Dia.฿296

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24M145 ไฟเลี้ยวกลม สีแดง 12vdc
฿477 / หน่วย