APPROVED VENDOR ยางกันกระแทก 26W578 12 x 4-1 / 2 x 98 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชนท่าเรือ |
วัสดุกันชน | ยาง |
รูปทรงกันชน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูยึด OC H. | 8" |
รูยึด OC W | 96 " |
จำนวนรูยึด | 4 |
ความลึกโดยรวม | 4.5 " |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
ความกว้างโดยรวม | 98 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 249.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 4016940000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.