287066-pg | น็อตล็อก Slotted 9/16-12 7/8 W - Pk25 | 2gb77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 287066-PG น็อตล็อค Slotted 9/16-12 7/8 W, 25PK | AB9XTL 2GB77

APPROVED VENDOR 287066-PG น็อตล็อคสล็อต 9/16-12 7/8 W, 25PK

In Stock
รายการ: AB9XTL รุ่น: 287066-PGการอ้างอิงโยง: 2GB77
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
฿1,023 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
Dia./ ขนาดเกลียว9 / 16 "-12
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด2
ความสูง31 / 64 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ประเภทอ่อนนุชน็อตกลม
Pin Dia9 / 64 "
ความแข็ง Rockwellบีทู-ซี68
ความลึกของสล็อต0.310 "
ความกว้างของช่อง0.18 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนslotted
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวความสูงPin Diaความลึกของสล็อตความกว้างของช่องขนาดเกลียวประเภทด้ายความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 287078-PG น็อตล็อค Slotted 7/8-9 1 5/16w Pk15 | AB9XTT 2GB83 287078-ปจ7 / 8 "-93 / 4 "5 / 32 "0.520 "0.24 "-UNC1 5 / 16 "฿2,563
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 287082-PG น็อตล็อคเจาะรู 1-8 1 1/2 W - แพ็คละ 10 ชิ้น | เอบี9เอ็กซ์ทีวี 2GB85 287082-ปจ1 "-855 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNC1.5 "฿2,034
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 287288-PG น็อตล็อคเจาะรู 1-14 1 1/2 W - แพ็คละ 10 ชิ้น | AB9XTW 2GB86 287288-ปจ1 "-1455 / 64 "7 / 32 "0.590 "0.3 "-UNF1.5 "฿2,100
RFQ
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 287090-PG น็อตล็อค 1 1/4-7 - แพ็คละ 10 ชิ้น | AB9XTX 2GB87 287090-ปจ1 1 / 4-7 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "8UNC1.875 "฿3,363
RFQ
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 287296-PG Hex Locknut Slotted 1 1/4-12 - Pack Of 10 | AB9XTY 2GB88 287296-ปจ1 1 / 4-12 "1 1 / 16 "1 / 4 "0.700 "0.4 "13UNF1.875 "฿5,342
RFQ
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 287304-PG น็อตล็อค 1 1/2-12 - แพ็คละ 5 ชิ้น | AB9XUA 2GB90 287304-ปจ1 1 / 2-12 "1 9 / 32 "5 / 16 "0.860 "0.46 "13UNF2.25 "฿5,294

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 287066-PG น็อตล็อคสล็อต 9/16-12 7/8 W, 25PK
฿1,023 / แพ็ค