APPROVED VENDOR 29AK54 คันโยกคันโยก Dolly, ความจุ 5000 lb, เหล็ก, 72 Inch
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คันโยกคันโยก Dolly |
สีของมือจับ | สีเทา |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
Noseplate ความลึก | 3-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 6" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.