2avf7 | เหล็กหกเหลี่ยม 1018 1 1/2 นิ้ว หกเหลี่ยม X 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 2AVF7 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 Inch Hex x 1 Feet | AB9BMM

APPROVED VENDOR 2AVF7 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 นิ้ว Hex x 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB9BMM รุ่น: 2AVF7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,100 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้น Hex
ประเภทล้อแม็ก1018
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
ขนาด Hex1.5 "
ความอดทนความกว้าง Hex+ 0.000 / -0.003 "
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
อารมณ์เสร็จสิ้นเย็น
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป65,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป55,000 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.97
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7228308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล้อแม็กขนาด Hexความยาวความอดทนความยาวความต้านแรงดึงโดยทั่วไปความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไปราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVF5 Hex Rod Steel 1018 1 Inch Hex x 1 Feet Length | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI฿874
อนุมัติจำหน่าย 2AVF6 Hex Rod Steel 1018 1 1/4 Inch Hex x 1 Feet | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI฿1,385
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVF8 Hex Rod Steel 1018 2 Inch Hex x 1 Feet Length | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI฿3,203
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2AVF9 Hex Rod Steel 1018 2 1/2 Inch Hex x 1 Feet | AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI฿6,506
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2AVG1 Hex Rod Steel 1018 1 1/4 Inch Hex x 3 Feet | AB9BMQ 2AVG110181.25 "3ft+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI฿3,192
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2AVG2 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 Inch Hex x 3 Feet | AB9BMR 2AVG210181.5 "3ft+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI฿4,628
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2AVG4 Hex Rod Steel 1018 2 1/2 Inch Hex x 3 Feet | AB9BMU 2AVG410182.5 "3ft+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI฿14,613

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2AVF7 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 นิ้ว Hex x 1 ฟุต
฿2,100 / หน่วย