อะแดปเตอร์แปลง PARKER
สไตล์ | รุ่น | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 10-3 / 4 F5OG-S | - | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | RFQ
|
B | 16-3 / 4 F5OG-S | 1.5 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-5/16-12 x 3/4" | ฿635 | |
B | 12-3 / 8 F5OG-S | 1.25 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1/16-12 x 3/8" | ฿535 | |
B | 12-1 / 2 F5OG-S | 1.25 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1/16-12 x 1/2" | ฿447 | |
B | 10-1 / 2 F5OG-S | 1.125 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7/8-14 x 1/2" | ฿413 | |
B | 8-1 / 2 F5OG-S | 1.125 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3/4-16 x 1/2" | ฿356 | |
B | 12-3 / 4 F5OG-S | 1.375 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1/16-12 x 3/4" | ฿488 | |
B | 16-1 เอฟ5โอจี-ส | 1.625 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-5/16-12 x 1" | ฿867 | |
B | 20-1 เอฟ5โอจี-ส | 1.875 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-5/8-12 x 1" | ฿1,317 | |
B | 20-1 1/4 F5OG-S | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-5/8-12 x 1-1/4" | ฿1,556 | |
B | 24-1 1/2 F5OG-S | 2.25 " | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-7/8-12 x 1-1/2" | ฿2,589 | |
B | 24-1 1/4 F5OG-S | 2.125 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-7/8-12 x 1-1/4" | ฿4,496 | |
B | 24-1 เอฟ5โอจี-ส | 2.125 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-7/8-12 x 1" | ฿1,860 | |
B | 32-2 เอฟ5โอจี-ส | 2.875 " | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2-1/2-12 x 2" | ฿7,537 | |
B | 4-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7/16-20 x 1/4" | ฿420 | |
B | 6-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9/16-18 x 1/4" | ฿234 | |
B | 8-1 / 4 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3/4-16 x 1/4" | ฿364 | |
B | 8-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3/4-16 x 3/8" | ฿285 | |
B | 6-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9/16-18 x 3/8" | ฿445 | |
B | 4-1 / 8 F5OG-S | 9 / 16 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7/16-20 x 1/8" | ฿368 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซีลและหัวเข็มขัดรัด
- การติดตั้งฟลูออเรสเซนต์ตำแหน่งเปียก
- คานและพุกเหล็ก
- Air Velocity Monitor อุปกรณ์เสริม
- ที่หนีบยกจานและคาน
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- LEGACY ซีรี่ส์ ARO, ปลั๊ก Quick Coupler
- BRADY เครื่องหมายท่อ, ไฟสปริงเกลอร์
- BRADY ป้ายอันตราย, ลามิเนตโพลีเอสเตอร์, 5-1 / 2" x 3"
- QMARK เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเหล็ก
- CELLTREAT การฉีดวัคซีน
- ZIP UP ฟิล์มป้องกันหน้าต่าง 360 วัน
- BATTERY DOCTOR พอร์ตชาร์จ USB
- ANVIL กัลวาไนซ์ 45 องศา Wyes, Branched
- DAYTON วงแหวนสนับสนุน
- OTC TOOLS ชุดเครื่องมือลูกเบี้ยว