Parker 24-1 1/2 F5og-s | หัวแปลงแปลง 1-7/8-12 X 1-1/2 In | 39a325 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 24-1 1/2 F5OG-S Conversion Adapter 1-7 / 8-12 x 1-1 / 2 In | AC7ZPL 39A325

PARKER 24-1 1/2 F5OG-S อแดปเตอร์แปลง 1-7/8-12 x 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC7ZPL รุ่น: 24-1 1/2 F5OG-Sข้ามอ้างอิง: 39A325
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
฿2,630 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์แปลง
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสี
ประเภทการเชื่อมต่อSAE-ORB x FNPT
ขนาด Hex2.25 "
แม็กซ์ ความดัน2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1-7/8-12 x 1-1/2"
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 4-1 / 8 อะแดปเตอร์แปลง F5OG-S 7 / 16-20 x 1/8 นิ้ว | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7/16-20 x 1/8"฿407
PARKER 4-1 / 4 อะแดปเตอร์แปลง F5OG-S 7 / 16-20 x 1/4 นิ้ว | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7/16-20 x 1/4"฿465
PARKER 6-1 / 4 อะแดปเตอร์แปลง F5OG-S 9 / 16-18 x 1/4 นิ้ว | AC7ZNV 39A310 6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9/16-18 x 1/4"฿250
PARKER 6-3 / 8 อะแดปเตอร์แปลง F5OG-S 9 / 16-18 x 3/8 นิ้ว | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9/16-18 x 3/8"฿493
PARKER 8-1 / 4 อะแดปเตอร์แปลง F5OG-S 3 / 4-16 x 1/4 นิ้ว | AC7ZNX 39A312 8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3/4-16 x 1/4"฿397
PARKER 8-3 / 8 อะแดปเตอร์แปลง F5OG-S 3 / 4-16 x 3/8 นิ้ว | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3/4-16 x 3/8"฿316
PARKER 8-1 / 2 อะแดปเตอร์แปลง F5OG-S 3 / 4-16 x 1/2 นิ้ว | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3/4-16 x 1/2"฿387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 24-1 1/2 F5OG-S อแดปเตอร์แปลง 1-7/8-12 x 1-1/2 นิ้ว
฿2,630 / หน่วย