APPROVED VENDOR 2EYZ3 มุมอลูมิเนียม 6061 1/2 นิ้วหนา 4 นิ้วขา 8 ฟุตยาว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นมุม |
ประเภทล้อแม็ก | 6061 |
มุม | องศา 90 |
เสร็จสิ้น | เรียบเนียนไม่ขัดสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาวของขา | 4" |
ความทนทานต่อความยาวขา | +/- 0.034 " |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +/- 8.000 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | T6 |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.009 " |
ความแข็งทั่วไป | 95 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 7604291000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาวของขา | ความยาว | ความอดทนความยาว | วัสดุ | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NTY6 | เรียบ | 3/4" x 1-1/2" | 5ft | + 0.060 / -0.000 " | พีวีซีชนิด I | 0.08 " | +/- 0.002 " | ฿2,022 | RFQ
|
1UNJ1 | เรียบ | 2 "x 2" | 5ft | + 0.060 / -0.000 " | พีวีซีชนิด I | 0.25 " | +/- 0.063 " | ฿3,641 | |
2EYN2 | เรียบเนียนไม่ขัดสี | 1.25 " | 4ft | +/- 4.000 " | อลูมิเนียม | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ฿460 | |
2EYN4 | เรียบเนียนไม่ขัดสี | 1.5 " | 4ft | +/- 4.000 " | อลูมิเนียม | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ฿595 | |
2EYN6 | เรียบเนียนไม่ขัดสี | 2" | 4ft | +/- 4.000 " | อลูมิเนียม | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ฿814 | |
2EYN8 | เรียบเนียนไม่ขัดสี | 3 / 4 " | 8ft | +/- 8.000 " | อลูมิเนียม | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ฿560 | RFQ
|
2EYP1 | เรียบเนียนไม่ขัดสี | 1" | 8ft | +/- 8.000 " | อลูมิเนียม | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ฿641 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.