จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2EZL1 Flat Stock Aluminium 6061 1/2 x 4 Inch 3 Feet | AB9TAD

APPROVED VENDOR 2EZL1 อลูมิเนียมสต็อกแบบเรียบ 6061 1/2 x 4 นิ้ว 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB9TAD รุ่น: 2EZL1
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
฿2,860 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหุ้นแบน
ประเภทล้อแม็ก6061
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+/- 3.000 "
วัสดุอลูมิเนียม
อารมณ์อัด
ความหนา1 / 2 "
ความอดทนความหนา+/- 0.009 "
ชนิดภาพเขียนทนต่อการกัดกร่อน
ความแข็งทั่วไป95
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป45,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป40,000 PSI
ความกว้าง4"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.034 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.2
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7604295060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนประเภทล้อแม็กเสร็จสิ้นความแข็งทั่วไปความต้านแรงดึงโดยทั่วไปความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไปความกว้างความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-3003-0125-01-12 Flat Stock 3003 อลูมิเนียม 1/8 นิ้ว T 1 นิ้ว x 1 ฟุต | AB2VET 1NZC8 รหัส SB-3003-0125-01-12ทนต่อการกัดกร่อน3003โรงสี4022,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว16,000 ถึง 21,000 PSI1"+/- 0.063 "฿773
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ SB-3003-0125-01-36 Flat Stock 3003 อลูมิเนียม 1/8 นิ้ว T 1 นิ้ว x 3 ฟุต | AB2VEU 1NZC9 รหัส SB-3003-0125-01-36ทนต่อการกัดกร่อน3003โรงสี4022,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว16,000 ถึง 21,000 PSI1"+/- 0.063 "฿1,212
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-3003-0125-01-72 Flat Stock 3003 อลูมิเนียม 1/8 นิ้ว T 1 นิ้ว x 6 ฟุต | AB2VEV 1NZD1 รหัส SB-3003-0125-01-72ทนต่อการกัดกร่อน3003โรงสี4022,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว16,000 ถึง 21,000 PSI1"+/- 0.063 "฿1,947
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-3003-0125-15-12 แบน 3003 อลูมิเนียม 1/8 นิ้ว T 1 1/2 นิ้ว x 1 ฟุต | AB2VEW 1NZD2 รหัส SB-3003-0125-15-12ทนต่อการกัดกร่อน3003โรงสี4022,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว16,000 ถึง 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "฿864
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-3003-0125-15-36 อลูมิเนียมแบน 3003 1/8 นิ้ว T 1 1/2 นิ้ว x 3 ฟุต | AB2VEX 1NZD3 รหัส SB-3003-0125-15-36ทนต่อการกัดกร่อน3003โรงสี4022,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว16,000 ถึง 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "฿1,497
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-3003-0125-15-72 แบน 3003 อลูมิเนียม 1/8 นิ้ว T 1 1/2 นิ้ว x 6 ฟุต | AB2VEY 1NZD4 รหัส SB-3003-0125-15-72ทนต่อการกัดกร่อน3003โรงสี4022,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว16,000 ถึง 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "฿2,515
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SB-3003-0125-02-12 Flat Stock 3003 อลูมิเนียม 1/8 นิ้ว T 2 นิ้ว x 1 ฟุต | AB2VEZ 1NZD5 รหัส SB-3003-0125-02-12ทนต่อการกัดกร่อน3003โรงสี4022,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว16,000 ถึง 21,000 PSI2"+/- 0.063 "฿900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2EZL1 อลูมิเนียมสต็อกแบบเรียบ 6061 1/2 x 4 นิ้ว 3 ฟุต
฿2,860 / หน่วย