2fkh4 | แถบสักหลาด F13 3/16" หนา 1-1/2" X 120" | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2FKH4 แถบสักหลาด F13 3/16 ความหนา 1-1/2 x 120 | AB9VHH

APPROVED VENDOR 2FKH4 แถบสักหลาด F13 3/16" หนา 1-1/2" x 120"

In Stock
รายการ: AB9VHH รุ่น: 2FKH4
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
฿204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผ้าสักหลาด
ความต้านทานต่อการขัดถูพอใช้
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีสีเทา
ความหนาแน่น1-1 / 2 ปอนด์ / ตร. Yd.
durometer15 ถึง 25 ฝั่ง A
เกรดF13
ความแข็งอ่อน
ความยาว120 "
วัสดุผ้าขนสัตว์รู้สึก
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-80 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง225 PSI
ความหนา3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
การดูดซับการสั่นสะเทือนต่ำ
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS5602210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาแน่นความยาวความหนาความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2FKG5 แถบสักหลาด F13 1/4" ความหนา 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5ที่ราบ2 ปอนด์ / ตร.ม. Yd.60 "1 / 4 "1.5 "฿134
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2FKL9 แถบสักหลาด F13 1/4" หนา 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9ที่ราบ2 ปอนด์ / ตร.ม. Yd.120 "1 / 4 "2"-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HUN7 Felt Strip F13 1/2" Thickness 2" x 120" | AC2DFP 2 ชั่วโมง 7ติดแน่น4-1 / 4 ปอนด์ / ตร. Yd.120 "1 / 2 "2"-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2FKH4 แถบสักหลาด F13 3/16" หนา 1-1/2" x 120"
฿204 / หน่วย