APPROVED VENDOR 2HFP4 ตู้เคาน์เตอร์ลิ้นชักแบบแยกส่วน H 44 1/4
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ |
สี | สีดำ / สีแดง |
ความจุลิ้นชัก | 320 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | เหล็ก |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนช่อง | (1) 3-5 / 8 "H, (2) 4" H, (3) 6-1 / 8 "H, (1) 8-1 / 8" H |
จำนวนลิ้นชัก | 7 |
ความลึกโดยรวม | 28.25 " |
ความสูงโดยรวม | 44.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 28.25 " |
ความสูงลิ้นชักที่ใช้ได้ (นิ้ว) | (1) 2-5/8", (2) 3-1/8", (3) 5-1/4", (1) 7-1/4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.