APPROVED VENDOR 2HGZ5 บาร์เหล็กสี่เหลี่ยม 1018 3/16 x 1 1/2 นิ้ว 6 ฟุตยาว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แถบสี่เหลี่ยม |
ประเภทล้อแม็ก | 1018 |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อารมณ์ | เสร็จสิ้นเย็น |
ความหนา | 3 / 16 " |
ความอดทนความหนา | + 0.000 / -0.004 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 65,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 55,000 PSI |
ความกว้าง | 1.5 " |
ความอดทนความกว้าง | + 0.000 / -0.004 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7215500015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVE5 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1" | + 0.000 / -0.004 " | ฿687 | |
2AVE6 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1.25 " | + 0.000 / -0.004 " | ฿816 | |
2AVE7 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.004 " | 1.5 " | + 0.000 / -0.004 " | ฿1,018 | |
2AVE8 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 1.75 " | + 0.000 / -0.005 " | ฿1,064 | |
2AVE9 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 2" | + 0.000 / -0.005 " | ฿1,205 | |
2AVF1 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 3" | + 0.000 / -0.005 " | ฿1,710 | |
2AVF2 | 1" | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.006 " | 3.5 " | + 0.000 / -0.006 " | ฿2,023 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.