FRANKLIN มอเตอร์ปั๊มจุ่ม
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แอมป์โหลดเต็ม | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2243022604 | ด้วยมือ | 4" | 14.0 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ด้วยมือ | 230 | 19 1 / 16 " | ฿59,288 | |
A | 2243038602 | ด้วยมือ | 4" | 23.0 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ด้วยมือ | 230 | 28.187 " | ฿93,928 | |
B | 2261119020 | ด้วยมือ | 6" | 36.5 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ด้วยมือ | 230 | 28 " | ฿161,454 | |
B | 2261109020 | ด้วยมือ | 6" | 23.0 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ด้วยมือ | 230 | 25 13 / 32 " | ฿136,581 | |
B | 2366029020 | ไม่มี | 6" | 28.4 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 230 | 25 13 / 32 " | ฿167,399 | |
C | 2343262604 | ไม่มี | 4" | 4.8 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 460 | 16.031 " | ฿50,573 | |
C | 2343078602 | ไม่มี | 4" | 18.3 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 200 | 22.187 " | ฿96,981 | |
C | 2343178602 | ไม่มี | 4" | 15.9 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 230 | 22.187 " | ฿77,099 | |
C | 2343188602 | ไม่มี | 4" | 23.0 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 230 | 28.187 " | ฿115,472 | |
C | 2343288602 | ไม่มี | 4" | 11.5 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 460 | 28.187 " | ฿96,526 | |
B | 2366529020 | ไม่มี | 6" | 32.7 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 200 | 25 13 / 32 " | ฿170,781 | |
B | 2366009020 | ไม่มี | 6" | 15.0 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 230 | 22 29 / 32 " | ฿130,854 | |
B | 2366509020 | ไม่มี | 6" | 17.5 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 200 | 22 29 / 32 " | ฿127,963 | |
B | 2366139020 | ไม่มี | 6" | 20.8 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 460 | 28 " | ฿196,963 | |
C | 2343062604 | ไม่มี | 4" | 10.9 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 200 | 16.031 " | ฿62,781 | |
C | 2343162604 | ไม่มี | 4" | 9.5 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 230 | 16.031 " | ฿46,490 | |
B | 2366119020 | ไม่มี | 6" | 10.9 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 460 | 24.187 " | ฿141,909 | |
B | 2366129020 | ไม่มี | 6" | 14.2 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 460 | 25 13 / 32 " | ฿170,781 | |
B | 2366109020 | ไม่มี | 6" | 7.5 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 460 | 22 29 / 32 " | ฿127,963 | |
B | 2366019020 | ไม่มี | 6" | 21.8 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 230 | 24.187 " | ฿149,399 |
มอเตอร์ปั๊มจุ่ม
มอเตอร์ปั๊มจุ่มของแฟรงคลินได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานปั๊มน้ำลึกและต่อเนื่องและใช้ร่วมกับสตาร์ทเตอร์ 3DY36 และรีเลย์ 3EA11 หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างสเตนเลสสตีลพร้อมเพลา SS แบบประกบเพื่อความทนทานและสเตเตอร์ปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อการทำงานที่เงียบและไม่สั่น ปั๊มน้ำ Franklin Electric เหล่านี้ใช้พลังงานจากตัวเก็บประจุสตาร์ท 1 เฟส / มอเตอร์ 3 เฟสที่สามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้สูงสุด 15 HP และมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 200, 230 และ 460 VAC พร้อมพิกัดแอมป์เต็มสูงสุด 23 A มอเตอร์ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยระบบน้ำหล่อลื่นในตัวไดอะแฟรมปรับแรงดันและวาล์วตรวจสอบตัวกรองเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ เลือกจากมอเตอร์ปั๊มจุ่มบาดาลที่มีให้เลือกมากมายในตัวเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้
- ปั๊มลม
- เบาะรองนั่งคูลเลอร์แบบพกพา
- การแข่งขัน HID High Bay
- ไฮดรอลิตลับวาล์ว
- เครื่องมือยึด
- การทดสอบดิน
- ไวร์เวย์
- หลังคา
- ซีลไฮดรอลิก
- CONDOR คลิปถุงมือพร้อมคลิปคู่
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ซีรีส์ QGL
- ARLINGTON INDUSTRIES ตัวยึดสายเคเบิลพลาสติก
- KLEIN TOOLS ใบเลื่อยลูกสูบ
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับทนทานต่อสภาพอากาศ
- THOMAS & BETTS น็อคเอาท์ปลั๊ก
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-72 Unf
- APOLLO VALVES 88A-940 ซีรี่ส์ บอลวาล์วหน้าแปลนเต็มพอร์ต
- EATON รีเลย์ควบคุมมอเตอร์
- Cementex USA ระบบระบายความร้อน