FRANKLIN 2366129020 มอเตอร์ปั๊มจุ่ม 5 แรงม้า; 3 เฟส 460 โวลต์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มจุ่มบาดาล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
กรงขัง | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
แอมป์โหลดเต็ม | 14.2 |
ความสูง | 25 13 / 32 " |
HP | 10 |
Hz | 60 |
ความยาวของตะกั่ว | 150 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 86 องศา F |
สูงสุด เอสเอฟแอมป์ | 16.1 |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มจุ่มบาดาล |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 3 |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | สแตนเลสสตีล |
วัสดุเปลือกหอย | สแตนเลสทนการกัดกร่อน |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
คะแนนแรงขับ | 3500 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แอมป์โหลดเต็ม | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2243022604 | ด้วยมือ | 4" | 14.0 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ด้วยมือ | 230 | 19 1 / 16 " | ฿59,288 | |
2243038602 | ด้วยมือ | 4" | 23.0 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1 | ด้วยมือ | 230 | 28.187 " | ฿93,928 | |
2343062604 | ไม่มี | 4" | 10.9 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 200 | 16.031 " | ฿62,781 | |
2343162604 | ไม่มี | 4" | 9.5 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 230 | 16.031 " | ฿46,490 | |
2343262604 | ไม่มี | 4" | 4.8 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 460 | 16.031 " | ฿50,573 | |
2343078602 | ไม่มี | 4" | 18.3 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 200 | 22.187 " | ฿96,981 | |
2343178602 | ไม่มี | 4" | 15.9 | 3 เฟส | 3 | ไม่มี | 230 | 22.187 " | ฿77,099 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.