จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CASH VALVE 20253-0016 Pressure Regulator 3/8 Inch 2 ถึง 30 Psi | AD2KGX 3PZJ8

CASH VALVE 20253-0016 เครื่องปรับความดัน 3/8 นิ้ว 2 ถึง 30 Psi

In Stock
รายการ: AD2KGX รุ่น: 20253-0016ข้ามอ้างอิง: 3PZJ8
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
฿19,320 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความสูง6.25 "
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ความยาว3.875 "
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา F
ขนาด Outlet3 / 8 "
ช่วงการปรับความดัน2 ถึง 30 psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.21
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดขาเข้าความยาวแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
CASH VALVE 12397-0028 Pressure Regulator 1 Inch 10 ถึง 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว400 องศา F1"10 ถึง 45 psi฿44,466
CASH VALVE 12397-0040 Pressure Regulator 1 Inch 20 ถึง 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว400 องศา F1"20 ถึง 60 psi฿44,466
CASH VALVE 12397-0011 Pressure Regulator 1 Inch 2 ถึง 20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว400 องศา F1"2 ถึง 20 psi฿44,466
CASH VALVE 12397-0078 Pressure Regulator 1 Inch 55 ถึง 100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว400 องศา F1"55 ถึง 100 psi฿44,466
CASH VALVE 12397-0120 Pressure Regulator 1 Inch 90 ถึง 150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว400 องศา F1"90 ถึง 150 psi฿44,466
CASH VALVE 15580-0030 Pressure Regulator 1/2 Inch 10 ถึง 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว400 องศา F1 / 2 "10 ถึง 50 psi฿23,059
CASH VALVE 15580-0016 Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 2 ถึง 30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว400 องศา F1 / 2 "2 ถึง 30 psi฿23,059

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH VALVE 20253-0016 เครื่องปรับความดัน 3/8 นิ้ว 2 ถึง 30 Psi
฿19,320 / หน่วย