APPROVED VENDOR 2HJW4 Hex Rod เหล็กกล้าคาร์บอน 12l14 7/8 นิ้ว Hex x 6 Feet
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้น Hex |
ประเภทล้อแม็ก | 12L14 |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
ขนาด Hex | 7 / 8 " |
ความอดทนความกว้าง Hex | +/- 0.003 " |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อารมณ์ | เสร็จสิ้นเย็น |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 78,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 60,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
รหัส HS | 7228606000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
รุ่น | ประเภทล้อแม็ก | ขนาด Hex | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVG3 | 1018 | 2" | 3ft | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ฿7,649 | |
2HJN1 | 1018 | 1 / 2 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ฿1,200 | RFQ
|
2HJN2 | 1018 | 5 / 8 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ฿1,292 | RFQ
|
2HJN3 | 1018 | 3 / 4 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ฿1,861 | RFQ
|
2HJN4 | 1018 | 7 / 8 " | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ฿3,181 | RFQ
|
2HJN5 | 1018 | 1" | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ฿3,164 | RFQ
|
2HJN8 | 1018 | 2" | 6" | +/- 6.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ฿13,809 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.