APPROVED VENDOR 2HKU5 คันเบ็ด 4140 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต Bhn 241
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 4140 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.000 / -0.005 " |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
อารมณ์ | เย็นเสร็จ / อบ |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | 241 สูงสุด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7228501080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความอดทนความยาว | อารมณ์ | ความแข็งทั่วไป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN6 | 1" | + 0.000 / -0.005 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | 241 สูงสุด | ฿779 | |
2HKN7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | 241 สูงสุด | ฿1,424 | |
2HKN8 | 1.375 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | 241 สูงสุด | ฿1,602 | |
2HKN9 | 1.5 " | + 0.000 / -0.005 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | 241 สูงสุด | ฿1,880 | |
2HKP1 | 1.625 " | + 0.000 / -0.006 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | 241 สูงสุด | ฿2,271 | |
2HKP2 | 1.75 " | + 0.000 / -0.006 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | 241 สูงสุด | ฿2,752 | |
2HKP3 | 2" | + 0.000 / -0.006 " | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | เย็นเสร็จ / อบ | 241 สูงสุด | ฿3,441 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.