2hzg3 | R Od Seal 1 Id X 1 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 วัตต์ - Pk2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZG3 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 | AC2DKW

APPROVED VENDOR 2HZG3 RO Od Seal 1 Id x 1 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็คละ 2 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC2DKW รุ่น: 2HZG3
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
฿833 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านซีล
สีBlack
สำหรับ Rod Dia.1"
ความสูง1 / 4 "
ภายใน Dia1"
ภายนอก Dia.1.25 "
ซีล Durometer95 ฝั่ง A
วัสดุซีลยูรีเทน
ซีล Temp. พิสัย-65 F ถึง 220 F
ขนาดยูรีเทน
ชนิดภาพเขียนประเภท B Polyseal
ความกว้าง1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอก Dia.วัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2HZF4 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็ค 2 | AC2DKM 2 เฮิร์ต 43 / 16 "1.25 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿741
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 W - แพ็ค 2 | AC2DLE 2 เฮิร์ต 25 / 16 "1.375 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal3 / 16 "฿901
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZJ4 R Od Seal 1 Id x 1 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | AC2DLR 2 เฮิร์ต3 / 8 "1.5 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 4 "฿511
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZN9 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W x 1/4 H | AC2DNB 2 เฮิร์ต 91 / 4 "1.25 "ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z1 / 8 "฿416
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZP4 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 W x 5/16 H | AC2DNF 2 เฮิร์ต 45 / 16 "1.375 "ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z3 / 16 "฿383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZG3 RO Od Seal 1 Id x 1 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - แพ็คละ 2 ชิ้น
฿833 / หน่วย