2hzk1 | R Od Seal 2 Id X 2 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 ก x 3/8 ส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZK1 RO Od Seal 2 Id x 2 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | เอซีทูดีลี

APPROVED VENDOR 2HZK1 RO Od Seal 2 รหัส x 2 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H

In Stock
รายการ: AC2DLY รุ่น: 2HZK1
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
฿692 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านซีล
สีBlack
สำหรับ Rod Dia.2"
ความสูง3 / 8 "
ภายใน Dia2"
ภายนอก Dia.2.5 "
ซีล Durometer95 ฝั่ง A
วัสดุซีลยูรีเทน
ซีล Temp. พิสัย-65 F ถึง 220 F
ขนาดยูรีเทน
ชนิดภาพเขียนประเภท B Polyseal
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอก Dia.วัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZG8 RO Od Seal 2 Id x 2 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W - Pack Of 2 | เอซีทูดีแอลบี 2 เฮิร์ต 81 / 4 "2.25 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 8 "฿1,010
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZH7 RO Od Seal 2 Id x 2 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 W - Pack Of 2 | เอซีทูดีแอลเค 2 เฮิร์ต 75 / 16 "2.375 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal3 / 16 "฿1,275
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZK7 RO Od Seal 2 Id x 2 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 W x 1/2 H | เอซีทูดีเอ็มอี 2 เฮิร์ต 71 / 2 "2.75 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal3 / 8 "฿1,149
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZR2 RO Od Seal 2 Id x 2 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 W x 3/8 H | เอซีทูดีเอ็น 2 เฮิร์ต 23 / 8 "2.375 "ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z3 / 16 "฿530
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZR7 RO Od Seal 2 Id x 2 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | เอซีทูดีเอ็นยู 2 เฮิร์ต 73 / 8 "2.5 "ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z1 / 4 "฿641

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZK1 RO Od Seal 2 รหัส x 2 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H
฿692 / หน่วย