2hzk3 | R Od Seal 3 Id X 3 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 ก x 3/8 ส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZK3 R Od Seal 3 Id x 3 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | AC2DMA

APPROVED VENDOR 2HZK3 RO Od Seal 3 รหัส x 3 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H

In Stock
รายการ: AC2DMA รุ่น: 2HZK3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿863 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านซีล
สีBlack
สำหรับ Rod Dia.3"
ความสูง3 / 8 "
ภายใน Dia3"
ภายนอก Dia.3.5 "
ซีล Durometer95 ฝั่ง A
วัสดุซีลยูรีเทน
ซีล Temp. พิสัย-65 F ถึง 220 F
ขนาดยูรีเทน
ชนิดภาพเขียนประเภท B Polyseal
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอก Dia.วัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZK9 R Od Seal 3 Id x 3 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 W x 5/8 H | AC2DMG 2 เฮิร์ต 95 / 8 "3.75 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal3 / 8 "฿1,304
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZL5 R Od Seal 3 Id x 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 W x 3/4 H | AC2DMM 2 เฮิร์ต 53 / 4 "4"ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 2 "฿2,195
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZT2 R Od Seal 3 Id x 3 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | AC2DNY 2 เฮิร์ต3 / 8 "3.5 "ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z1 / 4 "฿874

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZK3 RO Od Seal 3 รหัส x 3 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H
฿863 / หน่วย