2jap7 | แหวนสำรอง Hytrel 123 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2JAP7 แหวนสำรอง Hytrel 123 - แพ็ค 50 | AC2DVM

APPROVED VENDOR แหวนสำรอง 2JAP7 Hytrel 123 - แพ็ค 50

In Stock
รายการ: AC2DVM รุ่น: 2JAP7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,382 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนสำรอง
สีBlack
รูปร่างมาตราข้ามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
durometer55 ฝั่ง D.
คะแนน Durometerยากมาก
สำหรับใช้กับ AS568A Dash No.123
วัสดุไฮเตรล
Nominal Inside Dia1.187 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด1.375 "
ความกว้างที่กำหนด3 / 32 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 275 องศา F
ความหนา0.045 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS3926904510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจริงภายใน Diaความกว้างจริงสีสำหรับใช้กับ AS568A Dash No.Nominal Inside Diaเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAG1 แหวนสำรอง Hytrel 218 - แพ็ค 50 ชิ้น | AC2DRX 2JAG11.27 "0.105 "ส้ม2181.25 "1.5 "1 / 8 "฿1,803
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAG2 แหวนสำรอง Hytrel 222 - แพ็ค 50 | AC2DRY 2JAG21.52 "0.105 "ส้ม2221.5 "1.75 "1 / 8 "฿1,867
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAG3 แหวนสำรอง Hytrel 223 - แพ็ค 50 ชิ้น | AC2DRZ 2JAG31.645 "0.105 "ส้ม2231.625 "1.875 "1 / 8 "฿1,957
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAG4 แหวนสำรอง Hytrel 224 - แพ็ค 50 ชิ้น | AC2DTA 2JAG41.77 "0.105 "ส้ม2241.75 "2"1 / 8 "฿1,841
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAG5 แหวนสำรอง Hytrel 226 - แพ็ค 50 ชิ้น | AC2DTB 2JAG52.02 "0.105 "ส้ม2262"2.25 "1 / 8 "฿1,893
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAG6 แหวนสำรอง Hytrel 228 - แพ็ค 50 ชิ้น | AC2DTC 2JAG62.27 "0.105 "ส้ม2282.25 "2.5 "1 / 8 "฿2,035
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAG7 แหวนสำรอง Hytrel 230 - แพ็ค 50 | AC2DTD 2JAG72.52 "0.105 "ส้ม2302.5 "2.75 "1 / 8 "฿1,970

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR แหวนสำรอง 2JAP7 Hytrel 123 - แพ็ค 50
฿2,382 / หน่วย