2jay5 | ซีลลูกสูบ 5 Id X 5 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 WX 1/4 ชม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 2JAY5 ซีลลูกสูบ 5 Id x 5 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 1/4h | AC2DYD

APPROVED VENDOR 2JAY5 ซีลลูกสูบ 5 Id x 5 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 1/4h

In Stock
รายการ: AC2DYD รุ่น: 2JAY5
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
฿1,866 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีลลูกสูบ
สีBlack
สำหรับ Bore Dia5.5 "
ความสูง1 / 4 "
ภายใน Dia5"
ภายนอก Dia.5.5 "
ซีล Durometer70 ฝั่ง A
วัสดุซีลไนไตร
ซีล Temp. พิสัย-35 F ถึง 265 F
ขนาดไนไตร
ชนิดภาพเขียนที - ซีล
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS4016935050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุแหวนสำรอง (ไนลอน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับ Bore Diaความสูงภายใน Diaภายนอก Dia.วัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAW4 ซีลลูกสูบ 3/4 Id x 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W x 1/8 H | AC2DXH 2 ขา 41"1 / 8 "3 / 4 "1"ไนไตรที - ซีล1 / 8 "฿504
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAW5 ซีลลูกสูบ 7/8 Id x 1 1/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W x 1/8 H | AC2DXJ 2 ขา 51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "ไนไตรที - ซีล1 / 8 "฿598
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAW6 ซีลลูกสูบ 1 Id x 1 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W x 1/8h | AC2DXK 2 ขา 61.25 "1 / 8 "1"1.25 "ไนไตรที - ซีล1 / 8 "฿595
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JAW7 ซีลลูกสูบ 1 1/8 Id x 1 3/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXL 2 ขา 71.375 "1 / 8 "1.125 "1.375 "ไนไตรที - ซีล1 / 8 "฿603
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAW8 ซีลลูกสูบ 1 1/4 Id x 1 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W x 1/8h | AC2DXM 2 ขา 81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "ไนไตรที - ซีล1 / 8 "฿601
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAW9 ซีลลูกสูบ 1 3/8 Id x 1 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXN 2 ขา 91.625 "1 / 8 "1.375 "1.625 "ไนไตรที - ซีล1 / 8 "฿598
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JAX1 ซีลลูกสูบ 1 1/2 Id x 1 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 W x 1/8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "ไนไตรที - ซีล1 / 8 "฿550

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2JAY5 ซีลลูกสูบ 5 Id x 5 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 1/4h
฿1,866 / หน่วย