2jge1 | เหล็กหล่อ Cl 40 2 นิ้ว Dia. X 1 ความยาวฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JGE1 Rod Cast Iron Cl 40 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AC2EKX

APPROVED VENDOR 2JGE1 Rod Cast Iron Cl 40 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AC2EKX รุ่น: 2JGE1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,054 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร็อดสต็อก
ประเภทล้อแม็กเหล็กสีเทา CL 40
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน+ 0.066 / + 0.114 "
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว1 ฟุต
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุเหล็กหล่อ
อารมณ์ในฐานะนักแสดง
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปเพื่อ 207 269
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป40,000 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.86
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7207200075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางความอดทนความแข็งทั่วไปราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JGD8 Rod Cast Iron Cl 40 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x 1 ฟุต | AC2EKV 2JGD81.5 "+ 0.066 / + 0.114 "เพื่อ 207 277฿1,721
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JGD9 Rod Cast Iron Cl 40 1 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 1 ฟุต | AC2EKW 2JGD91.75 "+ 0.066 / + 0.114 "เพื่อ 207 277฿2,461
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JGE2 Rod Cast Iron Cl 40 2 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 1 ฟุต | AC2EKY 2JGE22.25 "+ 0.080 / + 0.140 "เพื่อ 207 269฿3,370
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JGE3 ก้านเหล็กหล่อ Cl 40 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว x 1 ฟุต | AC2EKZ 2JGE32.5 "+ 0.080 / + 0.140 "เพื่อ 207 269฿4,270
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JGE4 Rod Cast Iron Cl 40 2 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 1 ฟุต | AC2ELA 2JGE42.75 "+ 0.080 / + 0.140 "เพื่อ 207 269฿4,674
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2JGE5 Rod Cast Iron Cl 40 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AC2ELB 2JGE53"+ 0.080 / + 0.140 "เพื่อ 207 269฿5,905
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2JGE7 Rod Cast Iron Cl 40 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 1/2 นิ้ว x 1 ฟุต | AC2ELC 2JGE73.5 "+ 0.087 / + 0.163 "เพื่อ 197 269฿8,100

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2JGE1 Rod Cast Iron Cl 40 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต
฿3,054 / หน่วย