APPROVED VENDOR 2JGE5 Rod Cast Iron Cl 40 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | เหล็กสีเทา CL 40 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.080 / + 0.140 " |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 1 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 1.000 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
อารมณ์ | ในฐานะนักแสดง |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | เพื่อ 207 269 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 40,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7207200075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความแข็งทั่วไป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
2JGD8 | 1.5 " | + 0.066 / + 0.114 " | เพื่อ 207 277 | ฿1,721 | |
2JGD9 | 1.75 " | + 0.066 / + 0.114 " | เพื่อ 207 277 | ฿2,461 | |
2JGE1 | 2" | + 0.066 / + 0.114 " | เพื่อ 207 269 | ฿3,054 | |
2JGE2 | 2.25 " | + 0.080 / + 0.140 " | เพื่อ 207 269 | ฿3,370 | |
2JGE3 | 2.5 " | + 0.080 / + 0.140 " | เพื่อ 207 269 | ฿4,270 | |
2JGE4 | 2.75 " | + 0.080 / + 0.140 " | เพื่อ 207 269 | ฿4,674 | |
2JGE7 | 3.5 " | + 0.087 / + 0.163 " | เพื่อ 197 269 | ฿8,100 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.