APPROVED VENDOR 2KUH8 เหล็กเส้น 4140 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 7/8 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 4140 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.875 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.000 / -0.007 " |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
อารมณ์ | เสร็จเย็น / ผ่านการอบด้วยความร้อน |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | 321 สูงสุด |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 125,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 105,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.83 |
รหัส HS | 7228501080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ประเภทล้อแม็ก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความแข็งทั่วไป | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | เสร็จสิ้น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN2 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 4140 | 1 / 2 " | 241 สูงสุด | + 0.000 / -0.005 " | ไม่เป็นเงา | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿215 | |
2HKV1 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 4140 | 1.125 " | 321 สูงสุด | + 0.000 / -0.006 " | ไม่เป็นเงา | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿1,521 | |
2HKV7 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 4140 | 1.875 " | 321 สูงสุด | + 0.000 / -0.007 " | ไม่เป็นเงา | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿3,293 | |
2KUF3 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 4140 | 1.125 " | 321 สูงสุด | + 0.000 / -0.006 " | ไม่เป็นเงา | 3 ฟุต | +/- 3.000 " | ฿4,288 | |
2KUF9 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 4140 | 1.875 " | 321 สูงสุด | + 0.000 / -0.007 " | ไม่เป็นเงา | 3 ฟุต | +/- 3.000 " | ฿9,718 | |
2KUJ1 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 8620 | 1.25 " | - | + 0.000 / -0.003 " | ไม่เป็นเงา | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿1,241 | |
2KUJ2 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 8620 | 1.5 " | - | + 0.000 / -0.003 " | ไม่เป็นเงา | 1 ฟุต | +/- 1.000 " | ฿1,817 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.