2kuf3 | เหล็กเส้น 4140 1 1/8 นิ้ว Dia. X 3 ฟุตยาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2KUF3 ก้านเหล็ก 4140 1 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ฟุตยาว | AC2KBA

APPROVED VENDOR 2KUF3 เหล็กเส้น 4140 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/8 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AC2KBA รุ่น: 2KUF3
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
฿4,288 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร็อดสต็อก
ประเภทล้อแม็ก4140
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.125 "
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน+ 0.000 / -0.006 "
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว3 ฟุต
ความอดทนความยาว+/- 3.000 "
วัสดุแม็กเหล็ก
อารมณ์เสร็จเย็น / ผ่านการอบด้วยความร้อน
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไป321 สูงสุด
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป125,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป105,000 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7228501080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนประเภทล้อแม็กเส้นผ่าศูนย์กลางความแข็งทั่วไปเส้นผ่าศูนย์กลางความอดทนเสร็จสิ้นความยาวความอดทนความยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKN2 ก้านเหล็ก 4140 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว 1 ฟุต | AC2BWM 2HKN2วัตถุประสงค์ทั่วไป41401 / 2 "241 สูงสุด+ 0.000 / -0.005 "ไม่เป็นเงา1 ฟุต+/- 1.000 "฿215
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKV1 ก้านเหล็ก 4140 1 1/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว 1 ฟุต | AC2BYH 2HKV1วัตถุประสงค์ทั่วไป41401.125 "321 สูงสุด+ 0.000 / -0.006 "ไม่เป็นเงา1 ฟุต+/- 1.000 "฿1,521
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HKV7 ก้านเหล็ก 4140 1 7/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 1 ฟุตยาว | AC2BYP 2HKV7วัตถุประสงค์ทั่วไป41401.875 "321 สูงสุด+ 0.000 / -0.007 "ไม่เป็นเงา1 ฟุต+/- 1.000 "฿3,293
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2KUF9 ก้านเหล็ก 4140 1 7/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ฟุตยาว | AC2KBG 2KUF9วัตถุประสงค์ทั่วไป41401.875 "321 สูงสุด+ 0.000 / -0.007 "ไม่เป็นเงา3 ฟุต+/- 3.000 "฿9,718
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2KUH8 ก้านเหล็ก 4140 1 7/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 6 ฟุตยาว | AC2KBT 2KUH8วัตถุประสงค์ทั่วไป41401.875 "321 สูงสุด+ 0.000 / -0.007 "ไม่เป็นเงา6 ฟุต+/- 6.000 "฿19,181
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2KUJ1 ก้านเหล็ก 8620 1 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 1 ฟุต AC2KBV 2KUJ1วัตถุประสงค์ทั่วไป86201.25 "-+ 0.000 / -0.003 "ไม่เป็นเงา1 ฟุต+/- 1.000 "฿1,241
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2KUJ2 ก้านเหล็ก 8620 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AC2KBW 2KUJ2วัตถุประสงค์ทั่วไป86201.5 "-+ 0.000 / -0.003 "ไม่เป็นเงา1 ฟุต+/- 1.000 "฿1,817

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2KUF3 เหล็กเส้น 4140 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/8 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต
฿4,288 / หน่วย