2lrz3 | แอคชูเอเตอร์แดมเปอร์แบบต่อตรง 120vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2LRZ3 Direct Coupled Damper Actuator 120vac | AC2PCZ

APPROVED VENDOR 2LRZ3 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์คู่โดยตรง 120vac

In Stock
รายการ: AC2PCZ รุ่น: 2LRZ3
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
฿10,665 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย22 ถึง 122 F
ความลึก2-1 / 4 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า(2) รหัสสี 3 Ft, 18 AWG Leads
ความสูง6.75 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน7-1 / 2 VA
ประเภทเพลาจะรองรับขนาดเพลาได้ถึง 1/2 "รอบ
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ95
เวลา (วินาที)75
แรงบิด30 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนสปริงรีเทิร์นแบบคู่โดยตรง Direct
แรงดันไฟฟ้า120 VAC +/- 10%
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8501104060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการใช้พลังงานแรงดันไฟฟ้าราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2LRZ2 Direct Coupled Damper Actuator 24vac / dc | AC2PCY 2LRZ27.0 เวอร์จิเนีย24 VAC/DC฿10,733

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2LRZ3 ตัวกระตุ้นแดมเปอร์คู่โดยตรง 120vac
฿10,665 / หน่วย