2npe7 | เครื่องแยกแรงสั่นสะเทือน 55 Lb Max M8 X 1.25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2NPE7 เครื่องแยกการสั่นสะเทือน 55 Lb Max M8 x 1.25 | AC2WQT

APPROVED VENDOR 2NPE7 ตัวแยกการสั่นสะเทือน 55 Lb สูงสุด M8 x 1.25

In Stock
รายการ: AC2WQT รุ่น: 2NPE7
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
฿216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCyl. ตัวแยกการสั่นสะเทือน
กระบอก Dia1"
ความสูง1"
วัสดุยาง
สูงสุด โหลดการบีบอัดลง (Lb. )55
สูงสุด โหลด Sideways Shear (Lb. )8
ขนาดเกลียวเมตริกM8 x 1.25
การติดการอัด
ทนต่อรอยขีดข่วน
สกรูชุบซิงค์ใสเกรด 5
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ขนาดเกลียวM8 x 1.25
ชนิดภาพเขียนเธรดหญิงปลายบน, เธรดชาย, ปลายล่าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS4016993500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกระบอก Diaความสูงสกรูความยาวของเกลียวขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2NNZ5 เครื่องแยกการสั่นสะเทือน 7 Lb สูงสุด 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "ชุบซิงค์ใสเกรด 51 / 2 "8-32เธรดชายทั้งสองสิ้นสุด฿95
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2NNZ6 เครื่องแยกการสั่นสะเทือน 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "ชุบซิงค์ใสเกรด 51 / 2 "8-32เธรดชายทั้งสองสิ้นสุด฿118
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2NNZ7 เครื่องแยกการสั่นสะเทือน 40 Lb สูงสุด 1 / 4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "ชุบซิงค์ใสเกรด 55 / 8 "1 / 4-20เธรดชายทั้งสองสิ้นสุด฿131
VENDOR 2NNZ8 เครื่องแยกการสั่นสะเทือน 40 Lb Max M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "ชุบซิงค์ใสเกรด 55 / 8 "M6 x 1เธรดชายทั้งสองสิ้นสุด฿135
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2NNZ9 เครื่องแยกการสั่นสะเทือน 45 Lb สูงสุด 5 / 16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"ชุบซิงค์ใสเกรด 55 / 8 "5 / 16-18เธรดชายทั้งสองสิ้นสุด฿143
อนุมัติ VENDOR 2NPA1 เครื่องแยกการสั่นสะเทือน 50 Lb สูงสุด 1 / 4-20 | AC2WPG 2NPA 11"3 / 4 "ชุบซิงค์ใสเกรด 51 / 2 "1 / 4-20เธรดชายทั้งสองสิ้นสุด฿105
เครื่องแยกการสั่นสะเทือน VENDOR 2NPA2 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2NPA 21"3 / 4 "ชุบซิงค์ใสเกรด 51 / 2 "M6 x 1เธรดชายทั้งสองสิ้นสุด฿129

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2NPE7 ตัวแยกการสั่นสะเทือน 55 Lb สูงสุด M8 x 1.25
฿216 / หน่วย