2nxc7 | รถบรรทุกมือพับได้ ความจุ 175 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ได้รับการอนุมัติ VENDOR 2NXC7 รถบรรทุกมือพับได้ 175 Lb.load Capacity | AC2XQT

APPROVED VENDOR 2NXC7 รถบรรทุกมือพับได้ 175 Lb.load Capacity

In Stock
รายการ: AC2XQT รุ่น: 2NXC7
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
฿5,773 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรถบรรทุกมือพับ
สีเงิน / สีดำ
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความลึกพับ2-1 / 4 "
ความสูงพับ25 "
ความกว้างพับ15.5 "
ประเภทการจัดการบาร์ตรง
ความจุโหลด175 ปอนด์
วัสดุอลูมิเนียม / โพลีโพรพีลีน
Noseplate ความลึก11 "
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก15-1 / 4 "
ความลึกโดยรวม16.25 "
ความสูงโดยรวม39 "
ความกว้างโดยรวม15.5 "
ตลับลูกปืนล้อ5"
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยาง
ประเภทล้อยาง
ความกว้างล้อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.7
ความสูงของเรือ (ซม.)65.53
ความยาวเรือ (ซม.)41.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8716805010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างล้อความกว้างพับความจุโหลดวัสดุความลึกโดยรวมความกว้างโดยรวมตลับลูกปืนล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 2NXC8 รถบรรทุกมือพับได้ 225 ปอนด์รับน้ำหนักบรรทุก | AC2XQU 2NXC81.375 "19.5 "225 ปอนด์เหล็กอลูมิเนียม / โพลีโพรพีลีน17.5 "19.5 "7"7"฿8,043

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2NXC7 รถบรรทุกมือพับได้ 175 Lb.load Capacity
฿5,773 / หน่วย