APPROVED VENDOR 2NXC8 รถบรรทุกมือพับได้ 225 Lb.load Capacity
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือพับ |
สี | เงิน / สีดำ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความลึกพับ | 2-1 / 4 " |
ความสูงพับ | 28-1 / 2 " |
ความกว้างพับ | 19.5 " |
ประเภทการจัดการ | บาร์ตรง |
ความจุโหลด | 225 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กอลูมิเนียม / โพลีโพรพีลีน |
Noseplate ความลึก | 11 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 19-1 / 4 " |
ความลึกโดยรวม | 17.5 " |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 " |
ตลับลูกปืนล้อ | 7" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยาง |
ความกว้างล้อ | 1.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างล้อ | ความกว้างพับ | ความจุโหลด | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NXC7 | 1" | 15.5 " | 175 ปอนด์ | อลูมิเนียม / โพลีโพรพีลีน | 16.25 " | 15.5 " | 5" | 5" | ฿5,773 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.