APPROVED VENDOR 2PLG6 รถบรรทุกแบบมีมือจับพับได้ 660 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกพับได้ |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยาง |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
สี | เงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 7.75 " |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | อลูมิเนียม |
ประเภทเด็ค | อลูมิเนียม |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | พับ |
ความจุโหลด | 660 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 37.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.02 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุกรอบ | ล้อล้อ Dia. | ความกว้างของล้อล้อ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PLG4 | อลูมิเนียม | 4" | 1" | 330 ปอนด์ | 35.5 " | 30 " | 18 " | เงิน | ฿7,291 | ||
2PLG5 | อลูมิเนียม | 5" | 1.25 " | 550 ปอนด์ | 37.5 " | 36 " | 24 " | เงิน | ฿14,332 | ||
2PLG7 | อลูมิเนียม | 5" | 1.25 " | 770 ปอนด์ | 37.5 " | 60 " | 30 " | เงิน | ฿18,829 | ||
2PLG8 | อลูมิเนียม | 5" | 1.25 " | 660 ปอนด์ | 37.5 " | 60 " | 18 " | เงิน | ฿20,782 | ||
2TUT3 | เหล็ก | 4" | 1" | 330 ปอนด์ | 36 " | 30 " | 18 " | สีน้ำเงิน | ฿13,953 | ||
2TUT4 | เหล็ก | 5" | 1.125 " | 660 ปอนด์ | 38 " | 37 " | 24 " | สีน้ำเงิน | ฿22,201 | ||
2TUT5 | เหล็ก | 4" | 1" | 330 ปอนด์ | 36 " | 28 " | 18 " | สีน้ำเงิน | ฿12,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.