APPROVED VENDOR 2RRE6 Foam Seal 10ft สีเทา Pvc Closed Cell Foam
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โฟมซีล |
สี | สีเทา |
แทรกวัสดุ | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี |
วัสดุ | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี |
ประเภทการติดตั้ง | ติดด้วยตนเอง |
ความสูงโดยรวม | 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10ft |
ความกว้างโดยรวม | 3 / 4 " |
ขายเป็น | ม้วน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 3919102055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | แทรกวัสดุ | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRE4 | สีเทา | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี | 3 / 16 " | 17ft | 3 / 8 " | ฿147 | ||
2RRE5 | สีเทา | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี | โฟมเซลล์ปิดพีวีซี | 1 / 4 " | 17ft | 1 / 2 " | ฿449 | ||
2RRE7 | สีเทา | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | 1 / 4 " | 17ft | 1 / 2 " | ฿186 | ||
2RRE8 | สีเทา | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | 3 / 8 " | 17ft | 1 / 2 " | ฿216 | ||
2RRE9 | สีเทา | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | โฟมเซลล์เปิดโพลียูรีเทน | 1 / 2 " | 17ft | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
2RRF1 | Black | ยางฟองน้ำไนไตร | ยางฟองน้ำไนไตร | 1 / 4 " | 10ft | 1 / 2 " | ฿275 | ||
2RRF3 | Black | ยางฟองน้ำไนไตร | ยางฟองน้ำไนไตร | 3 / 8 " | 10ft | 1 / 2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.