2ryw3 | ล้อเลื่อน 200 ปอนด์ 3DX 1-1/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2RYW3 ล้อเลื่อน 200 ปอนด์ 3 D x 1-1/4 นิ้ว | AC3EVV

APPROVED VENDOR 2RYW3 ล้อเลื่อน 200 ปอนด์ 3 D x 1-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3EVV รุ่น: 2RYW3
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
฿267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia3/8,1/2 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยาง
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
durometer70-85 ฝั่ง
เหมาะกับเพลา3 / 8 "
ความยาวของฮับ1.5 "
ความกว้างของฮับ1-1 / 2 "
โหลดคะแนน200 ปอนด์
ทนต่อน้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่
บูช Spannerรวม
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 150 องศา F
ตลับลูกปืนล้อ2 ชิ้น Delrin (R)
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)4.52
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฮับเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนทนต่อบูช Spannerชั่วคราว พิสัยตลับลูกปืนล้อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1KA81 ล้อเลื่อน 155 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXR 1KA 811.5 "3 / 8 "0 ถึง 299 ปอนด์155 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม14 องศาถึง 150 องศา F1 ชิ้น Delrin (R)฿161
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1KA89 Caster Wheel 250 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXX 1KA 891.5 "3 / 8 "0 ถึง 299 ปอนด์250 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม14 องศาถึง 150 องศา F2 ชิ้น Delrin (R)฿370
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1KA93 Caster Wheel 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AA9ZYA 1KA 931.5 "3 / 8 "0 ถึง 299 ปอนด์165 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม14 องศาถึง 150 องศา F1 ชิ้น Delrin (R)฿241
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1KA95 Caster Wheel 990lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | AA9ZYB 1KA 951.5 "3 / 8 "0 ถึง 299 ปอนด์165 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม14 องศาถึง 150 องศา F2 ชิ้น Delrin (R)฿399
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1KA97 Caster Wheel 500 Lb. 3-1 / 2 D x 1-7 / 16in | AA9ZYC 1KA 971.5 "3 / 8 "0 ถึง 299 ปอนด์165 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม14 องศาถึง 150 องศา Fลูกบอลปิดผนึก฿638
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1KA99 ล้อเลื่อน 3000 ปอนด์ 4-1 / 2 D x 1-5 / 8in | AA9ZYD 1KA 991.5 "3 / 8 "0 ถึง 299 ปอนด์275 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม14 องศาถึง 150 องศา F2 ชิ้น Delrin (R)฿362
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1KB11 ล้อล้อ 1000lb 4-15 / 16d x 1-7 / 16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 ถึง 299 ปอนด์275 ปอนด์น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม14 องศาถึง 150 องศา F2 ชิ้น Delrin (R)฿468

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2RYW3 ล้อเลื่อน 200 ปอนด์ 3 D x 1-1/4 นิ้ว
฿267 / หน่วย