ENERPAC รองรับการทำงาน
สไตล์ | รุ่น | มิติ E | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติ F | มิติ H1 | มิติ H2 | มิติ M | มิติ U1 | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WSM71 | 0.591 " | 3" | 2.62 " | 0.51 " | - | - | 0.95 " | - | ฿22,407 | |
B | สพม. 71 | 0.591 " | 3.53 " | 3.13 " | 0.51 " | - | - | 1.34 " | - | ฿27,118 | |
C | WFM71 | 0.591 " | 3.02 " | 2.63 " | 0.51 " | - | - | 0.95 " | - | ฿23,538 | |
D | วสท71 | 0.591 " | 3.51 " | 3.13 " | 0.51 " | - | - | 1.34 " | - | ฿24,987 | |
E | WFL111 | 0.629 " | 3.93 " | 3.54 " | 0.49 " | 0.56 " | 0.7 " | - | 1.62 " | ฿23,746 | |
F | WSL111 | 0.629 " | 3.36 " | 2.98 " | 0.49 " | 0.44 " | 0.39 " | - | 1.62 " | ฿20,781 | |
G | WFL221 | 1.496 " | 4.13 " | 3.72 " | 1" | 0.55 " | 0.52 " | - | 2.19 " | ฿40,902 | |
H | WSL221 | 1.496 " | 3.91 " | 3.53 " | 1" | 0.48 " | 0.4 " | - | 2.19 " | ฿38,419 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ก๊อก
- อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- แมงมุมคัปปลิ้งขากรรไกร
- วงดนตรีการได้ยิน
- ท่อเติมอากาศบ่อ
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ตัวจับเวลา
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- ระบบอัดอากาศ
- กล่องจดหมายและโพสต์
- CHICAGO FAUCETS แป้นเหยียบสั้นอลูมิเนียม
- GENERAL PIPE CLEANERS ท่อนำหลัง
- APOLLO VALVES 25-500 ซีรี่ส์ เกจวัดน้ำบรอนซ์ ลวดลายสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- ANVIL ลด Tees, FNPT, Forged Steel
- SPEARS VALVES PVC ท่อระบายน้ำเสีย Vent Fitting P323 1/8 Street Bends, Hub x Spigot
- WESTWARD ชุดสต๊อปเปอร์ 3/8 วินาที
- EDWARDS MFG ช่างเหล็ก 55 ตัน
- FANTECH FGR Series ชุดกรอง
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BD, ขนาด 842, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow