Enerpac Wfl111 | Work Support Flange Fluid Advanced 2500 Lb | 5uwz4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC WFL111 รองรับงาน Flange Fluid Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4

ENERPAC WFL111 รองรับงาน Flange Fluid Advanced 2500 Lb

In Stock
รายการ: AE6TEF รุ่น: WFL111ข้ามอ้างอิง: 5UWZ4
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
฿23,746 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการสนับสนุนการทำงาน
มิติ A3.93 "
มิติข้อมูล B3.54 "
มิติข้อมูล C3.1 "
ขนาด C11.08 "
มิติ D13/8"-18 ยูเนสโก
มิติ D11.5 "
มิติ E0.629 "
มิติ F0.49 "
มิติ H10.56 "
มิติ H20.7 "
มิติ KM10 x 1.5
มิติข้อมูล L0.18 "
มิติข้อมูล N0.73 "
มิติ U11.62 "
มิติ U20.94 "
วัสดุเหล็ก, บรอนซ์
สูงสุด การไหลของน้ำมัน60 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด กองหนุนปอนด์ 2500
นาที. แรงดันใช้งาน700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
มิติการติดตั้ง D3/8"-18 ยูเนสโก
มิติการติดตั้ง Q0.57 "
ขนาดการติดตั้ง R0.23 "
มิติการติดตั้ง S0.37 "
ขนาดการติดตั้ง U11.62 "
ขนาดการติดตั้ง U20.94 "
มิติการติดตั้ง V0.284 "
ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนล่าง
ความจุน้ำมัน0.06 ลบ.ม. ใน.
ลูกสูบติดต่อ Spring Force Extendedปอนด์ 3.4
พลั้งเจอร์ หน้าสัมผัส แรงดึงสปริงปอนด์ 5.2
ลากเส้น0.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด แรงสนับสนุน (2500 ปอนด์)
  • ขนาดท่าเรือน้ำมัน (# 4 SAE)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Eมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Fมิติ H1มิติ H2มิติ Mมิติ U1ราคา
ENERPAC WFM71 รองรับการทำงาน Manifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-฿23,538
ENERPAC WSM71 Work Support Manifold Spring ขั้นสูง 1650 ปอนด์ | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-฿22,407
ENERPAC WFT71 Work Support Threaded Fluid Advanced 1650 Lb AE6TED 5UWZ2 สพม. 710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-฿27,118
ENERPAC WST71 Work Support สปริงเกลียวขั้นสูง 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 วสท710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-฿24,987
ENERPAC WSL111 สปริงหน้าแปลนรองรับการทำงานขั้นสูง 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "฿20,781
ENERPAC WFL221 Work Support Flange Fluid Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "฿40,902
ENERPAC WSL221 สปริงหน้าแปลนรองรับการทำงานขั้นสูง 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "฿38,419

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC WFL111 รองรับงาน Flange Fluid Advanced 2500 Lb
฿23,746 / หน่วย