Enerpac Wfl221 | Work Support Flange Fluid Advanced 5000 Lb | 5uwz6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC WFL221 Work Support Flange Fluid Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6

ENERPAC WFL221 รองรับงาน Flange Fluid Advanced 5000 Lb

In Stock
รายการ: AE6TEH รุ่น: WFL221ข้ามอ้างอิง: 5UWZ6
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
฿40,425 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการสนับสนุนการทำงาน
มิติ A4.13 "
มิติข้อมูล B3.72 "
มิติข้อมูล C3.07 "
ขนาด C11.04 "
มิติ D2 5/8"-20 ยูเอ็น
มิติ D12.75 "
มิติ E1.496 "
มิติ F1"
มิติ H10.55 "
มิติ H20.52 "
มิติ KM20 x 2.5
มิติข้อมูล L0.24 "
มิติข้อมูล N0.92 "
มิติ U12.19 "
มิติ U22.19 "
วัสดุเหล็ก, บรอนซ์
สูงสุด การไหลของน้ำมัน190 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด กองหนุนปอนด์ 5000
นาที. แรงดันใช้งาน700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
มิติการติดตั้ง D2 5/8"-20 ยูเอ็น
มิติการติดตั้ง Q1.08 "
ขนาดการติดตั้ง R0.34 "
มิติการติดตั้ง S0.56 "
ขนาดการติดตั้ง U12.18 "
ขนาดการติดตั้ง U22.18 "
มิติการติดตั้ง V0.284 "
ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนล่าง
ความจุน้ำมัน0.19 ลบ.ม. ใน.
ลูกสูบติดต่อ Spring Force Extendedปอนด์ 2.1
พลั้งเจอร์ หน้าสัมผัส แรงดึงสปริงปอนด์ 19.5
ลากเส้น0.41 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.5
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด แรงสนับสนุน (5000 ปอนด์)
  • ขนาดท่าเรือน้ำมัน (# 4 SAE)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Eมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Fมิติ H1มิติ H2มิติ Mมิติ U1ราคา
ENERPAC WFM71 รองรับการทำงาน Manifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-฿23,266
ENERPAC WSM71 Work Support Manifold Spring ขั้นสูง 1650 ปอนด์ | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-฿22,512
ENERPAC WFT71 Work Support Threaded Fluid Advanced 1650 Lb AE6TED 5UWZ2 สพม. 710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-฿26,769
ENERPAC WST71 Work Support สปริงเกลียวขั้นสูง 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 วสท710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-฿25,444
ENERPAC WFL111 รองรับงาน Flange Fluid Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "฿22,112
ENERPAC WSL111 สปริงหน้าแปลนรองรับการทำงานขั้นสูง 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "฿20,704
ENERPAC WSL221 สปริงหน้าแปลนรองรับการทำงานขั้นสูง 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "฿38,241

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC WFL221 รองรับงาน Flange Fluid Advanced 5000 Lb
฿40,425 / หน่วย