APPROVED VENDOR 2TYJ6 สายไฟพกพา Seow 12/3 Awg 250ft สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟแบบพกพา |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
ในร่ม / กลางแจ้ง / ในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
สีเสื้อ | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ต | ทีพีอี |
ประเภทแจ็คเก็ต | เสวก |
สูงสุด แอมป์ | 25 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.598 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ระวิงยาว | 250ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 194 องศา F |
สีลวด | ดำ, ขาว, เขียว |
ขนาดสายไฟ | 12 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.13 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
รุ่น | สีเสื้อ | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | สีลวด | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TYF7 | Black | 10 | 0.346 " | 2 | สีดำ, สีขาว | 18 AWG | ฿13,464 | |
2TYF8 | Black | 10 | 0.362 " | 3 | ดำ, ขาว, เขียว | 18 AWG | ฿16,409 | |
2TYF9 | Black | 7 | 0.389 " | 4 | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 18 AWG | ฿19,594 | |
2TYG1 | Black | 13 | 0.37 " | 2 | สีดำ, สีขาว | 16 AWG | ฿17,790 | |
2TYG2 | Black | 13 | 0.389 " | 3 | ดำ, ขาว, เขียว | 16 AWG | ฿20,896 | |
2TYG3 | Black | 10 | 0.421 " | 4 | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 16 AWG | ฿26,086 | |
2TYG4 | Black | 18 | 0.5 " | 2 | สีดำ, สีขาว | 14 AWG | ฿31,318 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.