APPROVED VENDOR 2TYN1 ที่เก็บสายไฟแบบพกพา 14/3 Awg 250ft สีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟแบบพกพา |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
ในร่ม / กลางแจ้ง / ในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ประเภทแจ็คเก็ต | สโตว์ |
สูงสุด แอมป์ | 18 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.519 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ระวิงยาว | 250ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 167 องศา F |
สีลวด | ดำ, ขาว, เขียว |
ขนาดสายไฟ | 14 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
รุ่น | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | สีลวด | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ประเภท 6 | 10 | 0.35 " | 3 | ดำ, ขาว, เขียว | 18 AWG | ฿10,036 | |
2 ประเภท 7 | 7 | 0.377 " | 4 | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 18 AWG | ฿8,410 | |
2 ประเภท 8 | 13 | 0.381 " | 3 | ดำ, ขาว, เขียว | 16 AWG | ฿13,234 | |
2 ประเภท 9 | 10 | 0.413 " | 4 | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 16 AWG | ฿16,987 | |
2TYN2 | 15 | 0.563 " | 4 | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 14 AWG | ฿33,007 | |
2TYN3 | 25 | 0.59 " | 3 | ดำ, ขาว, เขียว | 12 AWG | ฿37,318 | |
2TYN4 | 20 | 0.641 " | 4 | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 12 AWG | ฿43,310 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.