APPROVED VENDOR 2WJ39 ตีนเป็ดลด 2 1/2 x 1 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดที |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน |
ชั้น | 150 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG |
ขนาดท่อ | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 7307193060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WJ 29 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 "x 3" x 2-1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
2WJ 30 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 4 "x 4" x 1 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,007 | |
2WJ 36 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,983 | |
2WJ 37 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,488 | |
5P850 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
5P852 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿293 | |
5P853 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.