ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติข้อต่อลด คลาส 150 เหล็กเหนียวชุบสังกะสี
สไตล์ | รุ่น | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P863 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 "x 1/2" x 1 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
B | 5P862 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 "x 3/4" x 1/2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿487 | |
B | 5P868 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 "x 1" x 1-1 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿710 | |
B | 5P860 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 "x 3/4" x 1 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
A | 5P859 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 "x 1" x 1/2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿447 | |
B | 5P856 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3/4 "x 1/2" x 1/2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
B | 5P854 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1/4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
B | 5P852 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿293 | |
C | 2WJ 39 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
C | 2WJ 36 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,983 | |
C | 2WJ 29 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 "x 3" x 2-1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
B | 5P871 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,207 | |
B | 5P864 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿279 | |
B | 5P861 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 "x 3/4" x 3/4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿591 | |
B | 5P865 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿706 | |
B | 5P853 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
B | 5P850 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
C | 2WJ 37 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,488 | |
C | 2WJ 30 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 4 "x 4" x 1 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,007 | |
B | 5P855 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3/4 "x 1/2" x 3/4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿203 | |
B | 5P870 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿926 | |
D | 5XTJ9 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,198 | |
D | 5PAK4 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2 "x 2" x 1 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
D | 5PAK7 | 300 | 1000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 "x 3" x 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿8,271 | |
D | 5PAK6 | 300 | 1000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,668 | |
D | 5XTJ8 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 "x 1" x 3/4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿601 | |
D | 5PAK5 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
D | 5XTJ6 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿753 | |
D | 5PAK2 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2 "x 2" x 3/4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,165 | |
D | 5xtk0 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเทอร์โมสตรัท
- ท่อดับเพลิงและอุปกรณ์วาล์ว Hydrant
- ถั่วและเครื่องซักผ้า
- ที่จับรองรับสายเคเบิล
- หน้าจอนก
- รีเลย์
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- หินลับมีดขัด
- สิ่งห่อหุ้ม
- SQUARE D ยูนิต Mount Circuit Breakers, 3 Pole
- DAYMARK ฉลากวันที่ละลายได้สี่เหลี่ยมจัตุรัส
- BURNDY สายทองแดงกับเหล็ก / รั้วโพสต์ / แบน
- VALLEY CRAFT กล่อง Dumpers, Heavy Duty เหล็กก่อสร้าง
- ZEP ล้างรถ ขวด สีขาว ของเหลว
- FANTECH การ์ดป้องกันทางเข้า IG Series
- RAMFAN สายต่อ Atex
- REMCO ขายึดผนังสแตนเลส
- MERSEN FERRAZ MPDB ซีรีส์ UL 1953 บล็อกจ่ายไฟแบบเปิด ทองแดงระดับกลาง โครงสร้างสตั๊ดสตั๊ด
- BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ CHCC, UL Class CC, ไม่มีไฟบอกสถานะ