SQUARE D ยูนิตเมาท์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 ขั้ว
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | ประเภทเบรกเกอร์ | ความลึก | ความยาว | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU320VH | 1.5 " | 20 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | ฿31,547 | |
B | QOU370 | 2.25 " | 70 | Standard | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | ฿8,834 | |
C | QOU31001021 | 3" | 100 | ชุนต์ทริป | 2.96 " | 4.45 " | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 12 AWG | Slotted Box Lug (สายและโหลด) | ฿15,108 | |
C | QOU3601021 | 3" | 60 | ชุนต์ทริป | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Slotted Box Lug (สายและโหลด) | ฿24,085 | |
C | QOU3151021 | 3" | 15 | ชุนต์ทริป | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Slotted Box Lug (สายและโหลด) | ฿29,023 | |
C | QOU3501021 | 3" | 50 | ชุนต์ทริป | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Slotted Box Lug (สายและโหลด) | ฿28,935 |
ยูนิต Mount Circuit Breakers, 3 Pole
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D QOU Series แบบ 3 ขั้ว ได้รับการออกแบบมาสำหรับการป้องกันกระแสเกินและการเปิดสวิตช์ของระบบไฟฟ้าทั้ง AC และ DC เซอร์กิตเบรกเกอร์เหล่านี้มีกลไกการตัดวงจรซึ่งจะตัดวงจรเบรกเกอร์จากสถานที่ห่างไกล โดยใช้ทริปคอยล์ที่ได้รับพลังงานจากแหล่งไฟฟ้าแยกต่างหาก พวกเขามีสลักชนิดกล่องที่มีช่องเสียบซึ่งอยู่ในรายการ UL และได้รับการรับรองจาก CSA เพื่อยอมรับตัวนำอลูมิเนียมและทองแดงที่เป็นของแข็ง / ตีเป็นเกลียว เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มาในกล่องที่ทำจากวัสดุฉนวนที่เสริมด้วยกระจกเพื่อให้มีความเป็นฉนวนสูง ตัวบ่งชี้ Visi-Trip แสดงสถานะการสะดุดที่มองเห็นได้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ QOU มีพิกัดกระแสสูงสุด 100A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พื้นที่รวบรวมข้อมูลและพัดลมชั้นใต้ดิน
- อุปกรณ์ล็อคคนแคระ
- มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย
- เบาะพาเลท
- ตัวระบุการกัดกร่อนของเหล็กเส้น
- แผ่นขัดและสายพาน
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือยึด
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- MUELLER INDUSTRIES เสื้อยืด Two Way Cleanout
- GRACO 0.010 "ปลายปืนฉีดสุญญากาศ
- OSG คาร์ไบด์มือขวา Bur ทรงกรวยแหลม
- PARKER ซีรี่ส์ P31D, วาล์วควบคุมอากาศนักบิน
- VULCAN HART ชุดสายไฟ
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 30 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- SIGNODE สปริงอัด
- MSA หมวกแข็ง
- FANTECH ท่อเฟล็กซ์หุ้มฉนวน FIDT Series
- BOSTON GEAR SH Series Pillow Blocks ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดตั้งรองรับสูง